Piły szablowe akumulatorowe GSA18VLIC

Nr art.: 078217 GSA18VLIC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GSA 18 V-LIC
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
długość skoku 21 mm
liczba skoków 0 min-1 - 3 050 min-1
masa 2,5 kg
maks. wibracje wg EN 8,8 m/s2
cechy szczególne SDS, LED
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078217 GSA18VLIC
EAN / GTIN 3165140862301
Numer producenta 06016A5002

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła szablowa Bosch z systemem SDS do szybkiej i wygodnej wymiany brzeszczotu.
  • Technologia litowo-jonowa Bosch Professional zapewnia długą żywotność i wydajność akumulatora.
  • Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Ergonomiczny uchwyt Softgrip.
  • Z lampą warsztatową LED.
Kompaktowa piła szablowa o niskim ciężarze i niewielkim obwodzie chwytu, również do wykonywania prac nad głową i jedną ręką.
Regulacja prędkości skrawania, małe drgania dzięki układowi kompensacji drgań.
Z lampą warsztatową LED.

W dostawie:

W komplecie walizka transportowa, 2 × brzeszczot, 2× akumulator, ładowarka szybkiego działania.
W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 5,0 Ah, ładowarka szybkiego działania, 1 brzeszczot mieczowy S 922 AF elastyczny do metalu, 1 brzeszczot mieczowy S 922 EF elastyczny do metalu, 1 brzeszczot mieczowy S 922 HF elastyczny do drewna i metalu, wkładka do L-BOXX 136, L-BOXX 136.

Wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.
Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073859.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka