{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de agujero para roscar | 3,7 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Grosor máximo de material | 4,2 mm | |
Potencia de accionamiento recomendada | 0,7 kW | |
N.º revoluciones recomend. | 2.600 min-1 | |
Para rosca M | M4 | |
Tipo de producto | Taladros por fricción térmica |
Número de artículo | 082735 M4 | |
EAN / GTIN | 2050001740243 | |
Número del fabricante | 110370 |