• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de minibroca HSS-E-PM N 0,15 mm

Número de artículo: 112305 0,15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 1899 A
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,004
  • Ángulo de punta: 118

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 0,15 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 1899 A
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,004
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico con h8
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 10
Longitud de la ranura de viruta Lc 1 mm
Longitud total L 25 mm
⌀ de mango Ds 1 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,006 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112305 0,15
EAN / GTIN 4067263732693

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
40
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca especial con vástago reforzado, alta precisión de concentricidad y afilado de punta preciso.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC -0,004 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra