{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E-PM | |
| Norma | DIN 1899 A | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 0,7 mm | |
| Longitud total L | 25 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 5,6 mm | |
| Diámetro del mango DS | 1 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 27 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00100105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Longitud vástago LS | 18,8 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Tolerancia del fabricante mín. | 0 mm | |
| Tolerancia del fabricante máx. | -0,004 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,3 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Paso helicoidal | 4,75 mm | |
| Forma de rectificado | C | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 6,1 mm | |
| Longitud útil L1 | 3,8 mm | |
| Longitud funcional | 24,7 mm | |
| Peso | 2 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | 112305 0,70 | |
| EAN / GTIN | 4067263761136 | |
| Número del fabricante | 112305 0,70 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |