Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión 3.0 mm

Número de artículo: 35378
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie SoftFinish®
Denominación del fabricante Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm
Clase de protección (electrotecnia) Clase de protección II
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Indicación LED
Procedimiento de medición RMS
Tensión de medición mín., Medición de tensión 110 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 250 V
Indicador (CA) mín. 110 V
Indicador (CA) máx. 250 V
Tensión alterna (CA) mín. 110 V
Tensión alterna (CA) máx. 250 V
Sin contacto no
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección (electrotecnia)
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente alterna (CA)
Con cable no
Con pantalla no
Categoría de sobretensión CAT III
Características Función de linterna
Norma DIN VDE 0404-1
Material carcasa Plástico
Longitud 140 mm
Anchura 19 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 35378
EAN / GTIN 4010995353780
Número del fabricante 35378
Número L L60070 3153
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aplicación: Para fijar tensiones alternas en áreas de baja tensión hasta 250 V contra potencial de tierra.
  • Aplicación: Adecuado para profesionales de la industrial y el taller.
  • Para la detección de tensiones alternas con función de destornillador integrada
  • Punta de medición con ajuste internacional, apta para uso en todo tipo de tomas de corriente
  • Clip para la fijación sencilla a la ropa de trabajo

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.5 mm
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 3 mm
  • Diámetro del mango (mm): 19 mm
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No