Llaves combinadas - juego, cromado, Cantidad de llaves: 9

Número de artículo: 613960 9
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
422 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo
acodadas
Material
acero al cromo-vanadio
Número de piezas
9 ud.
Superficie
cromado/a
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Denominación del fabricante
Ringmaulschlüssel-Satz, verchromt
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Color
plateado
Tipo de producto
Llave
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 613960 9
EAN / GTIN 4045197159922
Número del fabricante 613960 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

1 llave combinada n.° 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19