Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 627128 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
275 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Longitud de los lados 14 mm; 90 mm
Tipo de asa Mango estándar
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 1,5 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Con cabeza esférica
Tipo de producto Llave allen
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627128 1,5
EAN / GTIN 4045197954893
Número del fabricante 627128 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.