• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de broca espiral MDI extracorta, 5 unidad

Número de artículo: GG1251 4,3
Establecer precio 5 unidades (14,48 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6539
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,3 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 58 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 24 mm
Diámetro del mango DS 4,3 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido juego
Número de piezas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante VHM-Spiralbohrer extra kurz
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado N
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 17,6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1251 4,3
EAN / GTIN 4069515091664
Número del fabricante GG1251 4,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con el mismo ⌀ de mango y nominal.
Recubrimiento TiAlN para un rendimiento superior.
Similar a DIN 6539 (extracortas).
Como el número: 122151.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.