• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de broca espiral MDI extracorta, 5 unidad

Número de artículo: GG1251 10
Establecer precio 5 unidades (62,92 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6539
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
10 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
89 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
43 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo, 1.er escalón
118 grados
Ángulo de espiral, mín.
30 grados
Nombre del producto (tipo)
N
Refrigeración interior
no
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
juego
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas
5 ud.
Avance f
0,14 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000105
Forma de asiento
Mango liso
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h7
Longitud vástago LS
46 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
3,1 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
31 mm
Longitud funcional
85,9 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada
28 mm
Avance en
acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1251 10
EAN / GTIN 4069515091176
Número del fabricante GG1251 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con el mismo ⌀ de mango y nominal.
Recubrimiento TiAlN para un rendimiento superior.
Similar a DIN 6539 (extracortas).
Como el número: 122151.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.