Paquete económico de broca espiral MDI extracorta, 5 unidad

Número de artículo: GG1251 6,3
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (20,80 € / 1 Stück)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior nein
Lubricante refrigerante ja
Cantidad de herramientas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6,3 mm
Clase de tolerancia del asiento h7
Diámetro del mango 6,3 mm
Ejecución del mango HA
Diámetro del filo, mín. 6,3 mm
Diámetro del filo, máx. 6,3 mm
Configurable nein
Tolerancia diámetro del filo Toleranzklasse ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta 31 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento rechts
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte VHM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Trennstelle 1
Longitud útil 21,6 mm
Longitud total 70 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6539
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color ohne
Tipo de producto Vollbohrer
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1251 6,3
EAN / GTIN 4069515091466
Número del fabricante GG1251 6,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Descripción

Ejecución:

Con el mismo ⌀ de mango y nominal.
Recubrimiento TiAlN para un rendimiento superior.
Similar a DIN 6539 (extracortas).
Como el número: 122151.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.

Descargas y documentos

Productos adecuados