Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portabrocas con autoamarre con garras de sujeción diamantadas, Tipo: 130

Número de artículo: 341050 130

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Asiento del portabrocas
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 16
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Denominación del fabricante Typ 130
área EX no
Interfaz en el lado de la máquina B16
Diámetro de sujeción mín. D1 1 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 13 mm
Diámetro cónico D 15,733 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 50 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado L1 103 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto L1 91 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portabrocas
Norma DIN 238
Tratamiento de la superficie Recubrimiento de diamante
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Número del fabricante 341050 130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con garras de sujeción diamantadas, con autoamarre.

Aplicación:

Especialmente apropiado para la sujeción de brocas de metal duro integral (grupo 12), así como brocas con mango duro. En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 − 342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238

Nota:

Los vástagos enchufables n.º 342600 se han de utilizar en modelo de precisión.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No apto para herramientas de marcha a izquierda.
  • No utilizar como medio de sujeción de piezas de trabajo.