Paquete económico de taladros cortos con recubrimiento TiAlN HSS-E, 10 unidad

Número de artículo: GG1115 3,5
Nuevo producto
Establecer precio 10 Pieces (4,18 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Cantidad de herramientas 10 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 3,5 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 3,5 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,5 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 3,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta Lc 20 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Forma de rectificado C
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, bilateral
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS-E
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 1897
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1115 3,5
EAN / GTIN 4069515044349
Número del fabricante GG1115 3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.
Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.
Como n.° 113265.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.