Panel lateral de varias piezas, Profundidad útil 950 mm, Adecuado para altura estantería: 2000mm

Número de artículo: 993270 2000
Establecer precio 2 Unidad (118,32 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para altura estantería (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.875 mm
Anchura 921 mm
Profundidad 2 mm
Adecuado para altura estantería 2.000 mm
Adecuado para profundidad estantería 970 mm
Intervalo de empleo Estantería para cargas pesadas
Tipo de producto Pared lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 993270 2000
EAN / GTIN 4045197522047
Número del fabricante 993270 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pared lateral de chapa de acero con chapas que se fijan una sobre otra. Se suministran completas con material de fijación.

Aplicación:

Para cubrir lateralmente una estantería (no se puede incorporar entre dos módulos de estantería).
Para cubrir un módulo completo de estantería por la izquierda y por la derecha se han de pedir 2 unidades de paredes laterales (de 4 piezas).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Anclar la estantería al suelo.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.