Silla giratoria de trabajo ESD, tela, con ruedas, baja, Tipo: ESD

Número de artículo: 972674 ESD
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
propiedad electrostática EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
Intervalo de regulación de altura del respaldo 60 mm
Ajuste de la inclinación del asiento en grados 6 grados
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 60 mm
Color material asiento negro
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo ESD

Identificación y clasificación

Número de artículo 972674 ESD
EAN / GTIN 4016849943961
Número del fabricante 9033C-9801-3218
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo tapizados en tejido ESD conductor. Cómodo y transpirable, resistente. Cómoda tapicería con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes. Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso. Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD. Respaldo con carcasa de plástico conductora y tiradores deslizantes.
Regulación de peso de 45 a 120 kg.

Norma:

Conductivo según DIN 61340-5-1.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Work-Tec Ergo" Ver todos