Surtido de separadores ranurados / separadores lisos para altura frontal de cajón, 100/120 mm, Cantidad de piezas: 1+2

Número de artículo: 960060 1+2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
División 1 E = 10 mm
Número de separadores ranurados 1
Número chapas separadoras 2
Adecuado para anchura de carcasa 600 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm; 120 mm
Adecuado para cajones anchura útil 490 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 520 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 960060 1+2
EAN / GTIN 4045197344588
Número del fabricante 960060 1+2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Para anchura útil 600 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960030: 1 ud.
Separador liso n.º 960040: 2 uds. tam. ... × 240

Productos adecuados