Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 26

Número de artículo: 955081 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 26 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cajones superficie útil en G: 20×20
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Cajones superficie útil en G 20×20
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Cantidad de herramientas 26
Suministro de energía con pilas
Ejecución para cajón de carro de taller
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955081 26
EAN / GTIN 4062406207182
Número del fabricante 955081 26
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Espuma rígida para surtido básico para un cajón completo con superficie útil de 20×20G.
Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Bancos de trabajo GridLine Ready-to-go, bancos de trabajo GridLine Vario con carcasa 24G, carcasas GridLine 24G, armarios de herramientas GridLine 24×24G, cajones GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n.° 914590.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955081: 1 ud.
Linterna LED HOLEX n.º 081437 tam. BLACK: 1 ud.
Pie de rey digital HOLEX ABS n.º 412821 tam. 150: 1 ud.
Micrómetro para exteriores HOLEX n.° 420200 tam. 0 − 25: 1 ud.
Cinta métrica enrollable HOLEX n.º 462010 tam. 3: 1 ud.
Nivel de burbuja HOLEX n.º 467435 tam. 300: 1 ud.
Llaves de dos bocas HOLEX n.º 610950 tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 ud. cada
Juego de llaves acodadas de 6 caras HOLEX n.º 627225 tam. 9: 1 ud.
Destornillador para ranura con mango rígido HOLEX n.° 660701 tam. 3,5; 5,5; 8: 1 ud. cada
Destornillador corto para ranura HOLEX n.° 664201 tam. 5,5: 1 ud.
Destornillador para Phillips con mango rígido HOLEX n.º 668401 tam. 1; 2; 3: 1 ud. cada
Destornillador corto para Phillips HOLEX n.º 668471 tam. 2: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 160: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.º 706145 tam. 250: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana HOLEX n.º 713195 tam. 160: 1 ud.
Martillo de cerrajero HOLEX n.º 750125 tam. 300: 1 ud.