Surtido de marcadores, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 954935 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×10
Anchura 250 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 7
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 0,257 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954935: 1 ud.
Marcador de agujero profundo MARKAL n.º 085012 tam. 096260: 1 ud.
Minas de recambio MARKAL n.º 085013 tam. 096262: 1 ud.
Marcador de agujero profundo MARKAL n.º 085152 tam. BL: 1 ud.
Marcador permanente MARKAL n.º 085154 tam. B: 1 ud.
Marcador de barniz MARKAL n.º 085160 tam. W; Y: 1 ud. cada
Rotulador de tubo MARKAL n.º 085178 tam. W: 1 ud.