Marcador permanente Dura-Ink® 15, Color letra: B

Número de artículo: 085154 B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
907 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Dura Ink 15
grosor máximo raya 3 mm
grosor mínimo raya 1,5 mm
Color letra azul
Caperuza desmontable
resistente al agua
Tipo de producto Marcador permanente

Identificación y clasificación

Número de artículo 085154 B
EAN / GTIN 048615960258
Número del fabricante 096025
Fabricante/responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Descripción

Ejecución:

Dura-Ink® 15 con punta redonda, grosor de trazo 1,5 − 3 mm.

Aplicación:

Para la rotulación de los materiales más diversos como metal, plástico, madera, etc.