Surtido de cizallas, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954883 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 5
Peso 1,3 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954883 5
EAN / GTIN 2050002004498
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954883: 1 ud.
Tijeras universales rectas GARANT n.º 763030 tam. 205: 1 ud.
Tijeras universales rectas GARANT n.º 763040 tam. 205: 1 ud.
Tijeras ideales para chapa n.º 766000 tam. 260: 1 ud.
Tijeras para electricista GARANT n.º 768850 tam. 140: 1 ud.
Tijera de trabajo GARANT n.º 769240 tam. 210: 1 ud.