Cizalla combinada con mango de 2 componentes acodada, ajuste del ancho de abertura, Longitud total: 205mm

Número de artículo: 763040 205
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.718 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 205 mm
Longitud filos 50 mm
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Número del fabricante 763040 205
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable inoxidable, con muelle de abertura.
Tijera universal de muy alta calidad con mango de 2 componentes ergonómico y zonas blandas. Con cortaalambres resistente hasta ⌀ 2,5 mm. Distintas aberturas de mangos ajustables, por lo que resulta idónea para manos tanto grandes como pequeñas.
Forma acodada, cuchilla inferior con dentado fino.

Aplicación:

De múltiples aplicaciones. Ideal para chapas finas, plásticos, cuero, cartón, papel, cordel, tejidos, etc.