Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes, cortante por la derecha, Longitud total: 260mm

Número de artículo: 766000 260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
419 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 260 mm
Longitud filos 33 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 766000 260
EAN / GTIN 4010220019283
Número del fabricante D27A
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa, filos templados por inducción. Atornillado industrial reajustable, transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado.
Con microdentado. Cabeza de cizalla de acero inoxidable (HRC 58−60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.