Tijeras para electricista con mango de 2 componentes y cortaalambres, TiN, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 768850 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
913 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 768850 140
EAN / GTIN 4045197609953
Número del fabricante 768850 140
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Una lámina con dentado fino, la otra lisa.
Cabeza de cizalla de acero inoxidable inoxidable, hojas extremadamente duraderas gracias el recubrimiento de TiN. Resultados de corte precisos gracias a la articulación atornillada resistente. Mango de 2 componentes muy manejable y agradable al tacto, cortes resistentes gracias a la superficie de Haptoprene antideslizante.
Hoja inferior de tijeras con cortaalambres.
Forma corta y resistente.

Aplicación:

Corta alambres, cables, mangueras aislantes, caucho, cuero, etc. finos.