Juego de tapones de protección auditiva de recambio, 10 pares HOLEX, Tipo: 32

Número de artículo: 097689 32
Establecer precio 10 pares (0,30 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
439 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 10 pares
Color rojo
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097689 32
EAN / GTIN 4069515001199
Número del fabricante 097689 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego de tapones de recambio, 10 pares.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege del ruido perjudicial.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB.
  • La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.
  • 097688: La diadema se puede colocar debajo de la barbilla o en la cabeza.
  • Utilizar solamente con juego de tapones de protección auditiva de recambio n.°
  • 097689.

Utilización indebida
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas.
  • Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.