Surtido de destornilladores de 6 caras y accesorios de taller, Cantidad de herramientas: 12

Número de artículo: 954864 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 12 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×10
Anchura 250 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 12
Ejecución con surtido de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954864 12
EAN / GTIN 4067263934905
Número del fabricante 954864 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954864: 1 ud.
Linterna LED GARANT n.° 081448 tam. 200: 1 ud.
Gafas de protección confort GARANT n.° 096200 tam. CLEAR: 1 ud.
Juego de destornilladores acodados hexagonales GARANT de 9 piezas, n.º 627132 tam. 9: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.° 845020: 1 ud.