Gafas de protección confort

Número de artículo: 096200 GREY
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
333 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, naranja Naranja señales
Pieza descrita, Azul noche Bügel; Rahmen; Bügel; Rahmen
Pieza descrita, Naranja señales Bügelenden
Directiva / etiquetado Identificación CE
Sobregafas no
Forma ajustada Ajustado/a
Grado de transmisión 23 %
Identificación de la montura HO EN166 FT CE
Código del fabricante del marco HO
Color azul; gris; naranja
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Características montura Almohadillas en las patillas; Inclinación estribo ajustable; Longitud estribo ajustable
Tipo de producto Gafas de patillas
Tipo de filtro de los cristales 5
Nivel de tintado del cristal 2,5
Código del fabricante del cristal HO
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; T
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales gris
Características cristal No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos
Intervalo de empleo Intenso deslumbramiento
Norma EN 166; EN 172
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096200 GREY
EAN / GTIN 4067263162872
Número del fabricante 096200 GREY
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con su gran cristal, las gafas de protección con diseño moderno ofrecen una protección segura frente al polvo, la suciedad y otros cuerpos extraños peligrosos. Gracias a su construcción bien ideada y esbelta, las gafas también se pueden combinar muy bien con otros EPI (p. ej. Máscara de protección respiratoria, protector auditivo de cápsula). El recubrimiento ofrece al usuario un efecto antiempañamiento permanente y, además, es resistente a los arañazos (con certificado KN). Las patillas se pueden ajustar tanto en su longitud como en su inclinación, por lo que se pueden adaptar individualmente a cualquier forma de cabeza. Además, los componentes blandos en el extremo de la patilla y en la zona de la nariz aseguran un ajuste cómodo y sin presión y una mayor comodidad de uso, incluso en el caso de trabajos de larga duración.

Norma:

EN 166; EN 172

Volumen de suministro:

Las gafas de protección se suministran con el estuche de gafas n.º 096937.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para uso en fábricas, construcción, minería u otros entornos de trabajo en los que se requiera una protección ocular básica.
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para trabajos de bricolaje como la jardinería, la reparación de muebles y otros.
  • Para uso en interiores y exteriores.
  • En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección estén identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • Las piezas de las gafas de protección de visión total no se pueden sustituir o intercambiar entre sí.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No es adecuado para las actividades deportivas y la seguridad deportiva.
  • No es adecuado para llevarlo cuando se conduce un vehículo, especialmente de noche.
  • No es adecuado para trabajos de soldadura, mantenimiento eléctrico, amolado de acero u otros trabajos pesados.
  • No mirar a la luz del sol ni a la radiación láser.
  • No utilizar bajo la lluvia ni en actividades de nieve.
  • No es adecuado para corregir la visión defectuosa (como la miopía).

Uso conforme a lo previsto
  • La longitud de las patillas puede ajustarse para adaptarse a distintos ángulos de visión. Comprobar el ajuste después de la regulación.
  • Protección de los ojos frente a daños nocivos por UV/IR.
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo en exteriores.
  • Con recubrimiento antiarañazos y antiempañamiento.
  • En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección estén identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • Las piezas de las gafas de protección de visión total no se pueden sustituir o intercambiar entre sí.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No es adecuado para las actividades deportivas y la seguridad deportiva.
  • No es adecuado para llevarlo cuando se conduce un vehículo, especialmente de noche.
  • No es adecuado para trabajos de soldadura, mantenimiento eléctrico, amolado de acero u otros trabajos pesados.
  • No mirar a la luz del sol ni a la radiación láser.
  • No utilizar bajo la lluvia ni en actividades de nieve.
  • No es adecuado para corregir la visión defectuosa (como la miopía).