Linterna de bolígrafo LED con batería, Tipo: 200

Número de artículo: 081448 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8.510 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Clase de protección IP: IP30
Posibilidad de atenuación en continuo
Flujo luminoso mín. ϕ 20 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 200 lm
Tiempo de iluminación mín. 1 h
Tiempo de iluminación máx. 10 h
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 173 mm
Anchura total B 17 mm
Aptitud para zonas EX no
Material aluminio
Peso total 56 g
Tipo de fijación Pinza; Imán
Luminosidad ajustable
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Número del fabricante 081448 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolígrafo LED con batería, extremadamente delgada, con carcasa de aluminio robusta y elegante. La luz principal atenuable en continuo, así como el foco LED de luz concentrada, proporcionan una iluminación óptima en espacios estrechos.
  • Clip metálico resistente en la parte trasera.
  • Potente imán en el pie de la lámpara.
  • Nivel de carga siempre a la vista a través del indicador LED colocado en el centro.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 2,5 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB-C.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • Solo se puede fijar la linterna a la prenda cuando está apagada.