Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954208 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con pinzas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954208 5
EAN / GTIN 4067263906469
Número del fabricante 954208 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954208: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.º 706145 tam. 250: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana HOLEX n.º 713195 tam. 200: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, acodado HOLEX n.° 713595 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.