Messwerkzeug-Sortiment, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 952048 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 7 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×24
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×24
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 7
Ejecución con herramienta de medición
Peso 1,083 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952048: 1 ud.
Pie de rey nonio HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 ud.
Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 150×100: 1 ud.
Trazador de metal duro HOLEX n.° 458800 tam. HM: 1 ud.
Regla graduada de acero HOLEX n.º 461805 tam. 300: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.
Metro plegable WIHA n.º 466200 tam. 2: 1 ud.
Nivel de burbuja de aluminio HOLEX, n.º 467435 tam. 400: 1 ud.