Metro plegable de plástico, Longitud: 1m

Número de artículo: 466200 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
542 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG III

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG III
Número de secciones 10
Longitud 1 m
Anchura 13 mm
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Número del fabricante 27062

Descripción

Ejecución:

Secciones de plástico reforzado por fibra de vidrio, resistente a la flexión con superficie mate. Extremadamente resistente e irrompible; resistente a ralladuras, arañazos y al agua. Con unión articulada ranurada y grabado graduación milim. precisa. Secciones con muescas a 90° y 180°.