Escuadra con sombrero Precisión 2, Longitud de los lados: 75X50mm

Número de artículo: 452600 75X50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 54,64 € /piezas
  • 20,07 € /piezas
a petición
En stock
1.051 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 875

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875
Longitud de los lados 75×50 mm
Precisión 2
Perpendicularidad 0,028 mm
Sección transversal de los lados 15 × 5 mm
Tipo de producto Escuadra con sombrero

Identificación y clasificación

Número de artículo 452600 75X50
EAN / GTIN 4045197205766
Número del fabricante 452600 75X50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caras planas y cantos rectificados. Superficies de prueba rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Precisión:

DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,030 mm.