Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate con graduación en la parte trasera, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 461805 150
Precio por 1 Unidad (26,27 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 37,67 € /piezas
  • 93,37 € /piezas
a petición
En stock
2.004 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG II
  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Material Acero inoxidable
Longitud 150 mm
Sección anchura 13 mm
Sección grosor 0,5 mm
Tipo de producto Regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Número del fabricante 461805 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable. Trazos de escala y números en negro, con grabado electrolítico, precisos con superficie lisa. Fácilmente legible. Cantos redondeados para evitar que se produzcan heridas.
Canto superior con graduación de ½ mm y canto inferior con graduación de 1 mm.
Con escala adicional en la parte trasera.