{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Gris antracita | |
| Color, gris | Gris | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Deckschicht | |
| Pieza descrita, Gris | Kontrastschicht | |
| Color | gris; negro | |
| Número de huecos para herramientas | 10 ud. | |
| Tipo de producto | Inserto de espuma | |
| Espuma preprocesada con láser | sí | |
| Consistencia de la espuma | duro | |
| Características | resistente al aceite | |
| Material | Polietileno (PE) | |
| Anchura total B | 383 mm | |
| Fondo total T | 176 mm | |
| Altura total H | 30 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 952001 955210 | |
| EAN / GTIN | 4062406158248 | |
| Número del fabricante | 952001 955210 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |