Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas, adecuado para surtido de espuma rígida: 955160

Número de artículo: 952001 955160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Gris antracita
Color, gris Gris
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht
Pieza descrita, Gris Kontrastschicht
Color gris; negro
Número de huecos para herramientas 29 ud.
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
Consistencia de la espuma duro
Características resistente al aceite
Material Polietileno (PE)
Anchura total B 383 mm
Fondo total T 115 mm
Altura total H 30 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 952001 955160
EAN / GTIN 4062406158118
Número del fabricante 952001 955160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.