Chapa intermedia para estantería rodante TS9 para atornillar, Profundidad superficie de carga: 600mm

Número de artículo: 918577 600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad superficie de carga (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de superficie de carga 1.000 mm
Profundidad superficie de carga 600 mm
Capacidad de carga 75 kg
Intervalo de empleo Estanterías rodantes
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Número del fabricante 918577 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para atornillar como balda adicional en la estantería rodante GARANT TS9. Ángulo de chapa de acero, estante de tablero de materia derivada de la madera con superficie resistente al rayado, de color antracita.

Idóneo para:

N.º 918560

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.