Estantería rodante TS9 con 4 superficies de carga, Tipo: TS94

Número de artículo: 918560 TS94
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Regulación de la altura en el intervalo: 130

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 130 mm
Tipo TS94
Altura 1.835 mm
Anchura 1.225 mm
Profundidad 610 mm
Anchura de superficie de carga 1.000 mm
Profundidad superficie de carga 600 mm
Retícula de regulación de la altura 130 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga por estante 75 kg
Capacidad de carga total 500 kg
Material rueda Caucho macizo
Tirador deslizante
Peso 64 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Estanterías rodantes

Identificación y clasificación

Número de artículo 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448
Número del fabricante 918560 TS94
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, estantes de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita. Ajustable a intervalos de 130 mm. Mango colocado lateralmente con superficie de Haptoprene® y polipropileno tenaz.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con freno de bloqueo) y cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Partes opcionales:

Estante adicional n.º 918577. Panel de chapa perforada n.º 918580.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.