{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Inserto; Bastidor | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Einlegeboden | |
| Serie | GARANT Etagenwagen TS9 | |
| Material | Madera; Chapa de acero | |
| Color | gris; plateado | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad ajustable | no | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Capacidad de carga | 85 kg | |
| Tipo de producto | estante de almacenamiento | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 918577 700 | |
| EAN / GTIN | 4045197684134 | |
| Número del fabricante | 918577 700 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |