Rodador con asidero T1, Tipo: T12

Número de artículo: 918500 T12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo T12
Altura 900 mm
Anchura 860 mm
Profundidad 509 mm
Anchura de superficie de carga 600 mm
Profundidad superficie de carga 500 mm
Altura de superficie de carga abajo 195 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 250 kg
Material rueda Cubierta de poliuretano
Peso 15 kg
Norma EN 1757 - 3
Tipo de producto Rodador con asidero

Identificación y clasificación

Número de artículo 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Número del fabricante 918500 T12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita.
Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), con cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Para cargar y después de colocarlo en algún sitio, bloquear los rodillos de dirección mediante accionamiento de los frenos de estacionamiento.
  • Asegurar la carga para que no se caiga. Las personas no involucradas en el transporte deben mantener una distancia de 60 cm del dispositivo de transporte.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No transportar personas.
  • No sentarse o colocarse en las zonas de carga.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No arrastrar el aparato transportador con un vehículo motorizado.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.