Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo

Número de artículo: 914221
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock
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
Tipo cierre para el asiento de una cerradura de pasador cilíndrico
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Agosto de 2008
Material tirador deslizante Plástico
Color negro
con campo de escritura
Lengüeta de cerradura anchura 26 mm
Lengüeta de cerradura longitud 45 mm
Forma lengüeta de cerradura 20 mm acodado; 12 mm ranurado
Material de montaje incluido en el suministro
no se requiere ningún otro material de fijación
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Tirador deslizante

Identificación y clasificación

Número de artículo 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Número del fabricante 914221
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

A partir del año de fabricación 08 / 2008 para todos los armarios roperos y casilleros n.º 949011949073 y n.º 958710958776. Apto para puertas unidas de la derecha y a la izquierda. En puertas unidas a la izquierda, ejecución giratoria a 180°. Apto para carcasa de monitor TFT en n.º 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 y n.º 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 y n.º 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Así como armario para ordenador portátil n.º 944520, 953530.

Volumen de suministro:

Tirador deslizante con lengüeta de cerradura acodada y hendida. El tirador se fija en la carcasa con una especie de cierre a bayoneta. No se necesita más material de fijación.