Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estación de trabajo de ordenador, Tipo: DE

Número de artículo: 951502 DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 951502 DE
Número del fabricante 951502 DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantalla plana, con estante fijo. Carcasa de ordenador con ventilador en la pared posterior y un estante regulable. Cajón para el teclado con cerradura, con apoyo de madera para las manos, regulable en altura en tres puntos.

Volumen de suministro:

Regleta de 6 tomas (250V/16A con interruptor de conexión / desconexión). Cable de conexión 1,2 m.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas en azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.