Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estación de trabajo de ordenador con puerta de impresora, desplazable, Tipo: DE

Número de artículo: 951626 DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 951626 DE
Número del fabricante 951626 DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantalla plana, cerrable, con estante fijo. Puerta levadiza, regulable con progresión continua autoenganchadora con vidrio de policarbonato. Carcasa de ordenador con ventilador y estante galvanizado regulable y bandeja portaobjetos de haya multiplex.
Con unidad de transporte formada de 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad ⌀ 125 mm y tirador deslizante.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

La instalación eléctrica ya montada, incluye una regleta de 6 tomas (250 V/16 A con interruptor de conexión/desconexión), cable de conexión de 1,2 m.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas en azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.