Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Armario para ordenadores portátiles, Cantidad de compartimentos / tipo: 7/DE

Número de artículo: 944520 7/DE
7/DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos / tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Número del fabricante 944520 7/DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario para ordenadores portátiles / teléfonos móviles con 7 compartimentos con cerradura individual. Cada compartimento tiene una conexión de 230 V CA con una toma de corriente de tipo F y un puerto USB de tipo A para cargar teléfonos, tabletas, etc. En la parte posterior se encuentra la conexión eléctrica con cable de 1,5 m, enchufe, versión alemana tipo F.

Norma:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, compartimientos con puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Con tomas de corriente tipo F.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.