Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para ordenadores portátiles, Cantidad de compartimentos / tipo: 7/DE

Número de artículo: 953530 7/DE
7/DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos / tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 953530 7/DE
Número del fabricante 953530 7/DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario para ordenadores portátiles / teléfonos móviles con 7 compartimentos con cerradura individual. Cada compartimiento tiene una conexión con enchufe Schuko de 240 V y una conexión USB para cargar smartphones, tabletas, etc. En la parte posterior se encuentra la conexión eléctrica con un cable de 1,5 m.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas de los compartimientos azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.