Rasqueta plana, Longitud de cuchilla cortante: 150mm

Número de artículo: 837020 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 8350 A
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Anchura de lámina cortante 20 mm
Longitud total 250 mm
Versión mango Mango de madera barnizado
Material mango Madera
Material cuchilla Acero para herramientas C125
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Número del fabricante 460 150 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Cuchilla de acero para herram. C125; mango de madera barnizada.

Norma:

DIN 8350 A