{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Variante | Rascador plano | |
| Anchura hoja | 25 mm | |
| Longitud cuchilla | 250 mm | |
| Longitud total L | 370 mm | |
| Material | acero de herramientas | |
| Norma | DIN 8350 A | |
| Forma cuchilla | Forma recta | |
| Material, mango | madera | |
| Superficie | lacado/a | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Rascador | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 837020 250 | |
| EAN / GTIN | 4049002002915 | |
| Número del fabricante | 460 250 0 | |
| Fabricante/responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |