{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ | 18 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
| Mango | Mango cilíndrico | |
| Longitud de trabajo | 100 mm | |
| Longitud total | 160 mm | |
| ⌀ de mango | 10 mm | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Tipo de producto | Broca de cincel |
| Número de artículo | 786000 18 | |
| EAN / GTIN | 4002395358434 | |
| Número del fabricante | 4932399229 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |