{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | - | |
| Denominación del fabricante | Spachtel rostfrei Satz, 3-tlg | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de producto | Espátula | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico | |
| Material | acero fino | |
| Forma | rectángulo | |
| Hoja resistencia al óxido | sí | |
| Anchura hoja de herramienta | 32 mm; 50 mm; 75 mm | |
| Grosor hoja de herramienta | 0,5 mm | |
| Longitud total | 215 mm | |
| Peso | 273 g | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 237.J1 | |
| EAN / GTIN | 3148517757547 | |
| Número del fabricante | 237.J1 | |
| Número L | L60130 3998 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |