Batería de cambio rápido de iones de litio CAS, Capacidad: 2,0Ah

Número de artículo: 770524 2,0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (Ah) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CAS
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18,0 V
adecuado para Aparato de batería 18 voltios GESIPA
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Número del fabricante 1679689
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Idóneo para:

Todos los productos de la plataforma Cordless Alliance System (CAS) en la categoría de voltaje correspondiente.

Idóneo para:

Remachadora para remaches ciegos / remachadora de tuercas: N.° 770501 tam. CAS; n.° 770504 tam. CAS; n.° 770506 tam. CAS; n.° 770530 tam. CAS