Remachadora para remaches ciegos con batería PowerBird® Pro Gold Edition, Tipo: CAS

Número de artículo: 770506 CAS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Carrera de aparato 25 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta 6,4 mm
Fuerza de remachado 20000 N
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Peso incluida batería 2,1 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Identificación y clasificación

Número de artículo 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Número del fabricante 1679666
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.

Volumen de suministro:

Incluye batería deslizante de iones de litio n.°770524 y cargador n.° 770528 tam. CAS en L-BOXX. Boquillas 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 y 17 / 45.