Remachadora para remaches ciegos con batería Birdie®, Tipo: CAS

Número de artículo: 770501 CAS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Carrera de aparato 25 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta 5 mm
Fuerza de remachado 10000 N
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Peso incluida batería 1,3 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Identificación y clasificación

Número de artículo 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Número del fabricante 1746720
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.
Pequeño, práctico y solo 900 g sin batería. Las boquillas marcadas con colores facilitan la asignación del remache ciego utilizado. Cambio extremadamente fácil y rápido de las boquillas y mantenimiento de las mordazas de alimentación sin herramientas. El recipiente colector transparente permite un control constante de la cantidad de llenado residual del mandril. Con la nueva función Click & Twist, el recipiente se puede vaciar rápida y fácilmente.

Volumen de suministro:

Incluye batería deslizante de iones de litio n.° 770524 y cargador n.° 770528 tam. CAS en L-BOXX. Boquillas 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 y 17 / 32.