{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
| Fuerza de remachado | 15000 N | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Capacidad de la batería | 2 Ah | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Peso incluida batería | 2,4 kg | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
| Número de artículo | 770530 CAS | |
| EAN / GTIN | 4007081102513 | |
| Número del fabricante | 1679670 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |